Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Nero
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Chiuso
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 42.5 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 60 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Condensatore di servizio motore
Portata: 12.5 µF
Tensione nominale: 450...450 V