Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 200 mm
Colore della copertura: Bianco
Larghezza: 600 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
- copia
- copia
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Elettronico per comando centrale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tipologia: Connettore longitudinale
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 13 kA
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 220...250 V
Corrente nominale in AC 50 Hz: 250 A
Numero di poli: 5
Punto di alimentazione: Fine
Colore: Nero
Esecuzione coperchio: Tondo
Numero RAL: 9011
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 800 mm