Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 200 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1060 mm
Tipo di montaggio: A parete
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 300 mm
Altezza: 80 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 200 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 200 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Tipologia: Filettatura
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Contatti ausiliari per aggiunta: sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1