Power Distribution
10000 prodotti
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 200 mm
Altezza della parete laterale: 80 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 200 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 600 mm
Accessorio: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Tipologia di azionamento: Manopola rotativa lunga
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondaria 1: 2.08 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V