Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Grigio
Forma: Rettangolare
Grado di protezione (IP): IP66
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Inserire
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Livello di protezione: 1.25 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Corrente nominale in AC 50 Hz: 40 A
Numero di poli: 5
Punto di alimentazione: Fine
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto
Numero di poli: 4