Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 24.5 mm
Profondità: 250 mm
Larghezza: 604 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 10...10 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Diametro del conduttore: 10 mm
Materiale del conduttore: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Protezione della superficie: Zincato a caldo a immersione e rivestito
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 75 mm