Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Altro
Diametro dell'apertura: 110 mm
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Flangia intermedia
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 30000...30000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30 mA
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 220...250 V