Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 3
Tensione di azionamento nominale: 20.4...26.4 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Intensità di corrente secondaria 1: 5.25 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 400 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Colore della calotta: Bianco
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Corrente nominale In: 63 A
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice: no
Numero di poli: 3
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro