Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico per comando centrale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio