Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Altezza: 80 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 300 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di collegamento: Avvitare
Larghezza: 113 mm
Numero di poli: 1