Power Distribution
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 25 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Colore della calotta: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Kit di connessione, lato
Altezza: 55 mm
Larghezza: 115 mm
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Zona di serraggio/bloccaggio: 17.2...165 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Sezione dei cavi da collegare: 2.5...25 mm²
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 500...500 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 500...500 mA
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm