Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Gancio doppio
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Parete/soffitto
Altezza: 466 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 149 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Tipologia di azionamento: Manopola rotativa lunga
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Adatto per fusibili: HPC0, HPC1
Numero di poli: 3
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°