Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1000 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°