Power Distribution
10000 prodotti
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 50...50 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 1
Lunghezza: 1016 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1600 A
Tipologia: Altro
sezione nominale del conduttore: 25 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Plastica
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°