Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di trasformatore: Trasformatore di sicurezza
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Plastica
Profondità: 40 mm
Larghezza: 80 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 305 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3