Power Distribution
10000 prodotti
Colore della calotta: Bianco
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 20...26 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 400 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
sezione nominale del conduttore: 25 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 4