Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 30000...30000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30 mA
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Meccanico, interruttore seriale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Larghezza delle guide: 600 mm
Numero di collegamenti: 26
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 1
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 22 mm
Lunghezza: 80 mm
Profondità: 80 mm
Larghezza: 80 mm