Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Caratteristica di intervento: MA
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 3
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Giunzione articolata verticale: no
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 500...500 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 500...500 mA
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Materiale: Plastica
Altezza: 22 mm
Profondità: 68 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Altro
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 30000...30000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30 mA