Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 45°
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Funzione: Interruttore a distanza
Tensione nominale: 230 V
Numero moduli DIN: 1
Colore: Grigio
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 220...250 V
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°