Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Altezza: 105 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 500 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1400 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 24
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 850 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Altro
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Adatto per fusibili: HPC3
Numero di poli: 3
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm