Power Distribution
10000 prodotti
Max. corrente nominale: 630 A
Altezza: 55 mm
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Colore: Rosso
Tipo di montaggio: A parete
Numero moduli DIN: 8
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 300 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 430 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 362 mm
Altezza: 82 mm
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Tensione nominale: 415 V
Numero moduli DIN: 1