Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Forma: Rettangolare
Lunghezza: 279 mm
Larghezza: 202 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 233 mm
Altezza: 130 mm
Materiale: Plastica
Altezza canale del battiscopa: 28 mm
Profondità del canale battiscopa: 127 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Corrente nominale secondaria: 0.05 A
Corrente nominale primaria In: 170 A
Tipologia: Trasformatore di corrente di protezione
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1000 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 362 mm
Altezza: 82 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Plastica
Adatto per armadi di larghezza: 300 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì