Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
- copia
- copia
Corrente nominale permanente Iu: 1250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 8.5 A
Tipo di polo: Tre conduttori
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1049 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Alluminio
Fusibile: Fusibile HPC
Corrente nominale: 400 A
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 120 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale secondaria: 0.208 A
Corrente nominale primaria In: 125 A
Tipologia: Trasformatore di corrente totale