Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 800 A
Tipologia: Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Per diametro del tubo: 20/25 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
- copia
- copia
Livello di protezione: 1.2 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Tipologia: Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 230...230 V
Tipologia: Connettore longitudinale
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 112...160 A
Numero di poli: 4
Altezza: 35 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 35 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Livello di protezione: 1500 kV
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Presa murale
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 22 mm