Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di copertura: Con taglio
Altezza: 200 mm
Larghezza: 600 mm
Corrente di carico nominale: 20 A
Tensione nominale DC: 350 V
Tensione nominale AC: 230 V
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 2
Altezza: 45 mm
Numero di file: 0
Larghezza: 186 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4