Power Distribution
10000 prodotti
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN: 40
Altezza: 200 mm
Larghezza: 790 mm
Intensità di corrente secondaria 1: 2.5 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente trifase
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30000 mA
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli: 2
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore della calotta: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED