Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 40 mm
Larghezza: 100 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Livello di protezione: 1.3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 45°
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 300 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipologia: Altro
Materiale: Metallo
Profondità: 400 mm
Altezza: 30 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 13
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5