Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Livello di protezione: 1.3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione nominale: 450...450 V
Frequenza nominale: 50...50 Hz
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 162 mm
Altezza: 180 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 195...254 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Blocco contro l'accensione: sì
Blocco contro lo spegnimento: sì
Piombabile: sì
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 20...26 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 10...10 mm