Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 40 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 77 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 6
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 80 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: 4° polo
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 615 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67