Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 220...250 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 24
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra adattatrice
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Tipologia: Inserire
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 40 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3