Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Gancio doppio
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Parete/soffitto
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Tipologia di azionamento: Manopola rotativa lunga
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4