Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Con calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 1
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 1
Intensità di corrente secondaria 1: 2.63 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Protezione della superficie: Zincato a caldo a immersione e rivestito
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 4
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12