Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 600 mm
Altezza: 180 mm
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Numero di cavi/tubi: 1
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 16...24 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 24
- copia
- copia
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 40 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2