Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale secondaria: 0.085 A
Corrente nominale primaria In: 85 A
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6
Intensità di corrente secondaria 1: 5.25 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 200...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 1000 A
Larghezza: 32 mm
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Altezza canale del battiscopa: 22 mm
Numero di unità apparecchi: 3
Profondità del canale battiscopa: 68 mm
Materiale del corpo: Alluminio
Fusibile: Fusibile HPC
Corrente nominale: 400 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 800 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 40 mm