Power Distribution
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 25 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 445 mm
Altezza: 250 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 19
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 20...26 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente secondaria 1: 2.5 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V