Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 10...10 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 162 mm
Altezza: 180 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Per diametro del tubo: 20/25 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 15 kA
Numero di poli: 2
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 600 mm
Altezza: 180 mm
Corrente nominale secondaria: 0.05 A
Corrente nominale primaria In: 170 A
Tipologia: Trasformatore di corrente di protezione
Altezza: 80 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm