Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Livello di protezione: 4.2 kV
corrente impulsiva (10/350): 5 kA
Numero di poli: 2
Tipologia: Sul lato esterno
Materiale: Plastica
Altezza: 100 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero di cavi/tubi: 1
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 16...24 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 112...160 A
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Elettronico per comando centrale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 10 A
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm