Power Distribution
10000 prodotti
Manetta: sì
Tipo di chiusura: Cilindro
Tipo di maniglia: Impugnatura a T
Materiale: Zinco
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 47.5 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 300 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 195...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm