Power Distribution
10000 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Funzione: Dimmer
Intervallo di tempo: 0...0 min
Tensione di comando 1: 230...230 V
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli: 2
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 77 mm