Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 23 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 50...50 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 195...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 75 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 220...250 V
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 25 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°