pagina iniziale

BTICINO - BTIFC2A4/230N BTDIN - CONTATTORE 2NO 230V 40A BOB 230V - FC2A4/230N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 250...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 195...253 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

366 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8005543616666

Codice prodotto

BTIFC2A4/230N

Cod. produttore

FC2A4/230N

Produttore

BTI

Tensione d'esercizio nominale:

250...250 V

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

195...253 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Carico max. lampada a incandescenza:

5000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

3100 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

3400 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1400 VA

Cursore per commutazione manuale:

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

44 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore In=22A (AC-3 - AC-7b) In=40A (AC-1 - AC-7a) - contatto 2NO - Vn= 230Vac