Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 60 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Tipologia: Trasformatore di corrente a innesto
Tarato: no
Diametro dell'apertura: 110 mm
Tipologia: Con calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 1
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 300 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 22 mm
Profondità: 68 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Colore della calotta: Bianco
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Intensità di corrente secondaria 1: 2 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V