Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Sezione max. del conduttore: 20 mm²
Tipologia: Scatola di derivazione
Attrezzatura: Senza
Materiale: Plastica
Profondità: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Per diametro del tubo: 20/25 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: sonstige
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 75 mm
Per diametro del tubo: 25 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto