SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08802 ZOCCOLO G IP55 L850 H150 - LVS08802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Materiale - Acciaio
Colore - sonstige
Codice RAL (simile) - 7016
Adatto per armadi di larghezza - 850 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 kg CO₂eq
EAN
3606482068827
Codice prodotto
SNRLVS08802
Cod. produttore
LVS08802
Produttore
SNR
Tipologia:
Base completa
Materiale:
Acciaio
Colore:
sonstige
Codice RAL (simile):
7016
Adatto per armadi di larghezza:
850 mm
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Larghezza:
850 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
260 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC