Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Protezione della superficie: Zincato a caldo a immersione e rivestito
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Esecuzione coperchio: Altro
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 12
Numero RAL: 9011
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Adatto per armadi di larghezza: 1000 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A