Power Distribution
10000 prodotti
Lunghezza: 500 mm
Adatto per profondità canale: 80 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 3
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 75 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli (totale): 4
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm