Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Larghezza: 216 mm