Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente secondaria 1: 2.5 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Funzione: Sganciatore di minima tensione
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero moduli DIN: 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...10000 mA
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230 v
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Corrente nominale secondaria: 0.16 A
Corrente nominale primaria In: 160 A
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Altezza: 30 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 200 mm
Larghezza: 600 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 300 mm
Altezza della parete laterale: 80 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 300 mm
Distanza delle guide: 120 mm
Numero di poli: 1