Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 195...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Larghezza delle guide: 600 mm
Numero di collegamenti: 26
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 13 kA
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 21...35 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra adattatrice
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 1
Numero di barre DIN: 3
Altezza: 330 mm
Larghezza: 280 mm
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Protezione della superficie: Zincato a caldo a immersione e rivestito
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Esecuzione coperchio: Altro
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 12
Numero RAL: 9011