Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Forma: Quadrato
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP55
Esecuzione coperchio: Altro
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 6
Numero RAL: 9011
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 25 mm
Zona di serraggio/bloccaggio: 17.2...165 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Sezione dei cavi da collegare: 2.5...25 mm²
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 4
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A